Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Brosse WC 130 mm avec support ...
Brosse WC 130 mm avec support 90 x 720 mm type 5051
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Brosse WC 130 mm avec support 90 x 720 mm type 5051
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Vikan Hygiene 5051-5 toiletborstel wit inclusief houder 130mm 90x700mm
29,40 €
/
unité
Se connecter