Eriks
UVEX

Chaussure de sécurité haut trend 2 S2 6935.7 Largeur 10

Botte de sécurité sportive s2 à coupe large
Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances nuisant au mouillage de la peinture
Système de laçage fluide, résistant à la saleté et à la chaleur
Caractéristiques de protection
Conforme à la spécification esd avec une résistance de volume inférieure à 35 mégaohms
Protection fiable pour les porteurs : embout en acier et talon stabilisateur uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
Semelle extérieure de conception ergonomique en polyuréthane à double densité avec une excellente résistance au glissement
Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
Caractéristiques de confort
Technologie Uvex climazone : doublure, tige et semelle intérieure climatique confortable amovible avec un système de transport de l'humidité qui aide à maintenir la température du pied pour un confort de port optimal
Sensation de port confortable et douce - rembourrage doux sur le col et la languette anti-poussière
Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec un système de transport de l'humidité et une absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l'avant-pied
Art. N° 69358
Largeur 10
Norme en iso 20345:2011 s2 src
Tailles 36 - 52
Image 1
17 of Chaussure de sécurité haut trend 2 S2 6935.7 Largeur 10
ProduitDisponiblePrixhors TVA