Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
CELSIT 721 électrodes de surfa...
CELSIT 721 électrodes de surfaçage
Electrode à enrobage rutile déposant un alliage de type stellite grade 21.
Rechargement résistant jusqu'à 900°C, à l'action individuelle ou combinée de
l'érosion, la corrosion, la cavitation, le choc, la pression et l'abrasion.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
4
1
Longueur totale [mm]
350
1
Norme ISO
E 20-UM-300-CKTZ
1
Norme AWS
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
CELSIT 721 électrodes de surfaçage
Produit
Diamètre [mm]
Longueur totale [mm]
Norme ISO
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur totale [mm]
Norme ISO
Disponible
Prix
hors TVA
Surfaçage électrodes UTP CELSIT 721 4,00x350mm
4
350
E 20-UM-300-CKTZ
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter