Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Disque à tronçonner moyeu dépo...
Disque à tronçonner moyeu déporté premium 2 in 1 pour acier/inox
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre de disque [mm]
125
1
Epaisseur [mm]
2.5
1
Granulation
30
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Disque à tronçonner moyeu déporté premium 2 in 1 pour acier/inox
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Tyrolit 42F 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA disque de tronc. à moyeu deporte
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter