• Plateau d'établi Multiplex
Épaisseur : 40 mm.
• Structure d'établi
Tube d'acier carré 40x40 mm, autoportant avec mise à niveau. Tous les pieds peuvent être équipés d'un réglage en hauteur (800x1100 mm en pas de 50 mm) ainsi que d'équerres à visser dans le sol. Capacité de charge jusqu'à env. 1500 kg (charge répartie uniformément).
• Tiroir avec fermeture centralisée
Les extractions avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040-R70 B bleu pigeon/NCS 1060-R80 B bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
• Livré entièrement monté
Largeur 2500 mm et profondeur 750 mm ainsi que d'autres plateaux d'établi sur demande.

| Produit | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Profondeur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Établi compact 2 000 x 700 x 845 4040/1060 | 2000 | 845 | 700 | 1 689,97 €/unité | |
| Établi compact 2 000 x 700 x 845 7016/7035 | 2000 | 845 | 700 | 1 689,97 €/unité |