• Caisson solide en tôle d'acier soudée
Capacité de charge jusqu'à env. 1,3 t (charge répartie uniformément).
Panneaux arrière lisses ou avec perforation carrée 10x10 mm, espacement de 38 mm
et fentes verticales.
• Portes
Avec serrure à poignée tournante de sécurité et 2 clés.
Angle d’ouverture de porte 180°.
• Étagère galvanisée
Hauteur réglable, avec suspension tous les 25 mm.
Capacité de charge 200 kg.
• Tiroirs extractibles
Sur roulettes silencieuses en POM (polyoxyméthylène), extraction
complète à 100 % et capacité de charge de 75 kg (sur demande avec 200 kg).
Poignée avec large surface inscriptible.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
• Dimensionsgénéreuses
H 1950xl 1100xP 620 mm.
Livraison sans la déco.

| Produit | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Armoire pour charges lourdes 1 100 x 620 x 1 950 7016/7035 | 1100 | 620 | 1950 | 2 517,16 €/unité | |
| Armoire pour charges lourdes 1 100 x 620 x 1 950 4040/1060 | 1100 | 620 | 1950 | 2 517,16 €/unité |