• Boîtier en tôle d'acier soudé et stable
Modèle au choix :
Boîtier sans portes.
Boîtier avec portes battantes et serrure de sécurité à poignée rotative.
Boîtier sans portes et tiroirs à plaques perforées avec caches frontaux.
• Capacité de charge jusqu'à 1000 kg si la charge est répartie de façon uniforme
• Extension complète des tiroirs à 100 %
Utilisable des deux côtés, avec parois perforées.
Agencement flexible au choix avec des tablettes encastrables
(trame de suspension de 50 mm) et fermeture centrale avec
blocage d'extension individuel de série.
Force portante de 200 kg par tiroir.
• Surface de stockage
Utilisation parfaite de l'espace, avec seulement 0,7 m² de surface au sol, on obtient
jusqu'à 7 m² de surface de stockage.
• Large gamme de couleurs
Revêtement par poudre de qualité supérieure dans 15 coloris standard.
Peinture unie ou bicolore sans supplément.
INFO : les tablettes et l'intérieur des tiroirs sont
revêtus par poudre RAL 7035 gris clair.
• Grandesdimensions
H 1950 x l 1000 x P 620/600 mm.
Livraison sans décoration.




| Produit | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Armoire à panneaux coulissants 1 000 x 600 x 1 950 4040/1060 | 1000 | 600 | 1950 | 3 449,78 €/unité |