Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
douille anti-déflagrant Impact...
douille anti-déflagrant Impact Al-Br 1/2" 6 pans métrique
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
22
1
36
1
Mesure de raccord [in]
1/2
2
Longueur [mm]
80
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
douille anti-déflagrant Impact Al-Br 1/2" 6 pans métrique
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Douille Deep Impact Cu-Be 1/2" 6K 22mm L=80
22
1/2
80
370,75 €
/
unité
Douille Deep Impact Cu-Be 1/2" 6K 36mm L=80
36
1/2
80
726,55 €
/
unité
Se connecter