Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé serre-tube suédoise 45° an...
Clé serre-tube suédoise 45° anti-déflagrant Al-Br
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Plage de serrage [mm]
50.8
1
Longueur [mm]
560
1
Exécution pauvre en étincelles
Oui
1
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé serre-tube suédoise 45° anti-déflagrant Al-Br
Produit
Plage de serrage [mm]
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Plage de serrage [mm]
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Clé serre-tube suédoise 45°anti-déflangrant, Al-Br, 2"
50.8
560
2.5
945,22 €
/
unité
Se connecter