Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
NOPI® Ruban adhésif d’emballag...
NOPI® Ruban adhésif d’emballage PVC
Ruban d’emballage NOPI PVC
• Ruban d'emballage PVC très souple
Convient pour fermer des cartons de poids moyen.
Personnalisable.
Résistance aux températures jusqu'à 70 °C.
Epaisseur : 0,051 mm.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
50
1
Longueur [m]
66
1
Couleur
Brun
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
NOPI® Ruban adhésif d’emballage PVC
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
NOPI® 57215 Ruban adhésif d’emballage PVC 66mx50mm marron
9,43 €
/
unité
Se connecter