Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
50575 ruban adhésif aluminium...
50575 ruban adhésif aluminium 80µm très solide
tesa® 50575 est un ruban en aluminium très solide, basé sur une feuille d'aluminium de 80µm et d'un adhésif acrylique.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
50
2
Longueur [m]
50
2
Epaisseur [mm]
0.08
2
Matériau
A double face
Couleur
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
50575 ruban adhésif aluminium 80µm très solide
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Adhésif aluminium 80µm très solide 50575 50mx50mm
27,10 €
/
unité
Adhésif aluminium 80µm très solide 50575 50mx50mm
27,10 €
/
unité
Se connecter