Description du produit :
Le ruban adhésif tesa®4615 PCR à usage général est maintenant plus durable que jamais. Le ruban est fabriqué à partir de matériaux recyclés et de notre célèbre adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant. Avec sa qualité supérieure, ce ruban fiable et durable est un excellent choix pour tous vos besoins, des tâches quotidiennes aux applications légères.
Caractéristiques du produit :
Adhère instantanément à une grande variété de matériaux.
Se déroule facilement et se déchire aisément à la main
Hydrofuge et durable
Principales applications :
Le produit est utilisé dans l'industrie de la construction pour diverses applications de base, telles que
Sceller et maintenir des couches protectrices telles que des films plastiques ou des textiles
Sécurisation et mise en faisceau de fils, de tuyaux et d'objets en vrac
Marquage et masquage, même sur des surfaces légèrement rugueuses
Aspects durables :
63 % du support est fabriqué à partir de plastique recyclé après consommation, ce qui représente 31 % du produit total.
Chaque rouleau de 50 mm:50 m remplace 106 grammes de plastique neuf par du plastique recyclé après consommation.