Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ruban adhésif double-face 25 m...
Ruban adhésif double-face 25 mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
25
1
Longueur [m]
10
1
A double face
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ruban adhésif double-face 25 mm
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Teroson 117.05y ruban adhésif 25mmx10m double face
43,99 €
/
unité
Se connecter