Eriks
TEMPIL

Indicateur de température de surface rapide et précis

116 paliers de température entre 38°C et 1093°C
Le bâton fond à la température spécifiée pour un contrôle visuel simple et immédiat
Sans calibrage, 100 % fiable
Précision de ±3 % de la température
Conformes aux exigences relatives à la température de préchauffage des normes AWS D1.1, ASME code parties I, III & VIII, ANSI/ASME code B31.1 et B31.3.
Meilleure traçabilité grâce au numéro de pièce, à la température et au code de lot imprimés sur le bâton.
Fabriqué aux États-Unis

SURFACES :
Acier
Fer
Aluminium
Acier inoxydable
Verre
Plastique
Céramique

APPLICATIONS INDUSTRIELLES :
Soudage
Construction navale
Traitement du métal
Secteur ferroviaire
Fracturation
Industrie pétrolière et gazière
Transmission
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Indicateur de température de surface rapide et précis
ProduitTempérature [°C]DisponiblePrixhors TVA