Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Gant en cuir type 126A
Gant en cuir type 126A
TEGERA® 126A, Gant de soudage résistant à la chaleur, non doublé, 0,7-0,8 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, Cat. III, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, coutures renforcées, pour le travail d’assemblage
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Série
TEGERA 126A
5
Type
126A
5
Mesure du gant
10
1
11
1
7
1
8
1
9
1
Longueur [mm]
Modèle de manchette
Approbations
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
5
of
Gant en cuir type 126A
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Gant en cuir 126A taille 9
15,98 €
/
paire
Gant en cuir 126A taille 10
15,98 €
/
paire
Gant en cuir 126A taille 8
15,98 €
/
paire
Gant en cuir 126A taille 11
15,98 €
/
paire
Gant en cuir 126A taille 7
15,98 €
/
unité
Se connecter