Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tapis modulaire droite 25,4 mm...
Tapis modulaire droite 25,4 mm surface ajourée monovoie série 2250 PT
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Pas [mm]
25.4
1
Pas [in]
1
1
Epaisseur [mm]
8.7
1
Version
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tapis modulaire droite 25,4 mm surface ajourée monovoie série 2250 PT
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Epaisseur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Epaisseur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tapis modulaire droite 25,4 mm surface ajourée monovoie NGE2250FG-PT-K330T
25.4
1
8.7
117,86 €
/
mètre
Se connecter