Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tapis modulaire courbe 12,7 mm...
Tapis modulaire courbe 12,7 mm surface plane série 2120M
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Pas [mm]
12.7
1
Pas [in]
0.5
1
Epaisseur [mm]
8.7
1
Version
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tapis modulaire courbe 12,7 mm surface plane série 2120M
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Epaisseur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Epaisseur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tapis modulaire courbe 12,7 mm surface plane NGE2120M-SFF-K330
12.7
0.5
8.7
103,11 €
/
mètre
Se connecter