Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pignons de renvoi moulées en 2...
Pignons de renvoi moulées en 2 parties pour chaînes CC1400-CC1400 TAB
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Pas [mm]
38.1
1
Pas [in]
1.5
1
Alésage [mm]
20
1
Nombre des dents
Matériau [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pignons de renvoi moulées en 2 parties pour chaînes CC1400-CC1400 TAB
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Alésage [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Alésage [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Pignon de renvoi moulé en 2-parties 1400-10R20M-R
38.1
1.5
20
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter