Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Manille pour chaîne à axe creu...
Manille pour chaîne à axe creux HP ANSI Duplex
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Pas [in]
1/2
1
Pas [mm]
12.7
1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
1
Modèle
ISO référence
ANSI
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Manille pour chaîne à axe creux HP ANSI Duplex
Produit
Pas [in]
Pas [mm]
Norme
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Pas [in]
Pas [mm]
Norme
Disponible
Prix
hors TVA
Sug. Mail. jonct. sy 40hp-slrj
1/2
12.7
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
11,40 €
/
unité
Se connecter