| Elément filtrant RAL-060-E-10-B/4 | RAL-060-E-10-B/4 | 60 | Fibre de verre inorganique | | Ce produit n’est plus proposé |
| Elément filtrant RAL-1500-E-20-B/4 | RAL-1500-E-20-B/4 | 1500 | Fibre de verre inorganique | | Ce produit n’est plus proposé |
| Elément filtrant RAL-390-E-20-B/4 | RAL-390-E-20-B/4 | 390 | Fibre de verre inorganique | | 92,00 €/unité |
| Elément filtrant RAL-500-E-10-B/4 | RAL-500-E-10-B/4 | 500 | Fibre de verre inorganique | | Ce produit n’est plus proposé |
| Elément filtrant RAL-800-E-10-B/4 | RAL-800-E-10-B/4 | 800 | Fibre de verre inorganique | | Ce produit n’est plus proposé |
| Elément filtrant RAL-230-E-03-B/4 | RAL-230-E-03-B/4 | 230 | Fibre de verre inorganique | | Ce produit n’est plus proposé |
| Elément filtrant RAL-230-E-10-B/4 | RAL-230-E-10-B/4 | 230 | Fibre de verre inorganique | | Ce produit n’est plus proposé |
| Elément filtrant RAL-090-E-10-B/4 | RAL-090-E-10-B/4 | 90 | Fibre de verre inorganique | | Ce produit n’est plus proposé |