Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pointe de centrage, 10 mm type...
Pointe de centrage, 10 mm type 18-236
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Pointeaux
1
Longueur [mm]
140
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pointe de centrage, 10 mm type 18-236
Produit
Type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
4-18-236 Poinçon 10mm
Pointeaux
140
3,69 €
/
unité
Se connecter