Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Crampons type 7 série CT
Crampons type 7 série CT
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
10
1
12
1
14
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Crampons type 7 série CT
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
1-CT108T Agrafes 12mm Type 7 - 1000 Pieces
12
5,58 €
/
unité
1-CT109T Agrafes 14mm Type 7 - 1000 Pieces
14
5,94 €
/
unité
1-CT106T Agrafes 10mm Type 7 - 1000 Pieces
10
5,13 €
/
unité
Se connecter