Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réducteur 1"-3/4" type no. 866
Réducteur 1"-3/4" type no. 866
Femelle 1" mâle 3/4" (25 x 20), capacite maximum 1412 N m, DIN 3123/ISO 3316, acier à hautes performances HPQ.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1
1
Réduction à
3/4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Réducteur 1"-3/4" type no. 866
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Reducteur 1"-3/4"
1
3/4
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter