Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince-étau parallèle 50 mm typ...
Pince-étau parallèle 50 mm type no. 6562
Avec mâchoires forgées parallèles et levier de déblocage, Chrome-Vanadium.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
250
1
Ouverture de mâchoire max. [mm]
50
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince-étau parallèle 50 mm type no. 6562
Produit
Longueur [mm]
Ouverture de mâchoire max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Ouverture de mâchoire max. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Pince-etau parallele 50 mm
250
50
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter