Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout tournevis pour vis à tê...
Embout tournevis pour vis à tête fendue 1/4" type no. 116x
DIN 3127/ISO 2351, pour vis à fente.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/4
1
Largeur de lame [mm]
8
1
Épaisseur de lame [mm]
1.6
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embout tournevis pour vis à tête fendue 1/4" type no. 116x
Produit
Mesure de raccord
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Bit-embout tournevis a fente 1/4'' - 8x1,6mm
1/4
8
1.6
5,12 €
/
unité
Se connecter