Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille uniflex pour bougies 3...
Douille uniflex pour bougies 3/8" type no. 3047
Extra-longues, pour bougies de préchauffage d'accès difficile, Carré intérieur 3/8", ouverture sur plats 10 mm par ex. pour Renault, VW/Audi TDi; 12 mm par ex. pour BMW, Mercedes-Benz (201, 202 à quatre soupapes), Ford, Opel, Renault.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
10
1
12
1
Mesure de raccord [in]
3/8
2
Longueur [mm]
140
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Douille uniflex pour bougies 3/8" type no. 3047
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Douille uniflex pour bougies 3/8" - 12mm
12
3/8
140
66,22 €
/
unité
Douille uniflex pour bougies 3/8" - 10mm
10
3/8
140
60,06 €
/
unité
Se connecter