Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille spéciale 3/8" type no....
Douille spéciale 3/8" type no. 45AP
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valeur d´essai), pour démonter les turbines de la série CFM 56, acier à hautes performances HPQ, brunie.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [in]
5/16
1
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Longueur [mm]
25
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Douille spéciale 3/8" type no. 45AP
Produit
Ouverture de clé [in]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [in]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Douille special 3/8" - 5/16
5/16
3/8
11.9
11,47 €
/
unité
Se connecter