Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille pour bougies type no. ...
Douille pour bougies type no. 46
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
21
1
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Longueur [mm]
65
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Douille pour bougies type no. 46
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Douille pour bougies 12 pans 3/8" - 20,8-13/16
21
3/8
27.2
24,95 €
/
unité
Se connecter