Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille impact longue légère 1...
Douille impact longue légère 1/2" type no. 2309K
Carré intérieur 1/2", avec gaine synthétique. Le dépassement protège les vis et les écrous de roue mais aussi la jante et l'alésage de la jante.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
17
1
19
1
Mesure de raccord [in]
1/2
2
Longueur [mm]
86
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Douille impact longue légère 1/2" type no. 2309K
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 17mm
17
1/2
27
47,74 €
/
unité
Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 19mm
19
1/2
29
50,05 €
/
unité
Se connecter