Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé en L
Clé en L
à pointe hexagonale pour cliquet No 415SGH, brevetés. Pour verrouiller la boule de maintien, le tournevis coudé est équipé d'une tige ronde.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
Métrique
2
Tête sphérique
Non
2
Exécution pauvre en étincelles
Non
2
Ouverture de clé [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Clé en L
Produit
Modèle
Tête sphérique
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Tête sphérique
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Clé male coudée HI-LOK - 2mm
Métrique
Non
100
6,16 €
/
unité
Clé en L, HI-LOK™ Série, 2 mm WD, 50 mm Jambe courte
Métrique
Non
100
5,62 €
/
unité
Se connecter