Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé dynamométrique, 730N Série
Clé dynamométrique, 730N Série
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
9 x 12
1
Longueur totale [mm]
275
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé dynamométrique, 730N Série
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur totale [mm]
Avec échelle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur totale [mm]
Avec échelle
Disponible
Prix
hors TVA
Cle dynamometrique 730N/2 4-20Nm 9x12mm
9 x 12
275
Oui
444,00 €
/
unité
Se connecter