Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé à œil spéciale
Clé à œil spéciale
Coudée, 13 mm, pour vis de fixation de la pompe d'injection.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
Métrique
1
Ouverture de clé [mm]
60
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé à œil spéciale
Produit
Modèle
Ouverture de clé [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Ouverture de clé [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Clé à œil spéciale, 1023 Série, 60 mm WD
Métrique
60
67
22,18 €
/
unité
Se connecter