Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Bi-Hex AS-Drive, Acier haute p...
Bi-Hex AS-Drive, Acier haute performance HPQ
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
16
1
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Longueur [mm]
49
1
Approuvé VDE
Exécution pauvre en étincelles
Modèle
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Bi-Hex AS-Drive, Acier haute performance HPQ
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Bi-Hex AS-Drive, 12171 VDE Série, 3/8" Taille de connexion, 16 mm WD, 49 mm LG, Acier haute performance HPQ
16
3/8
26.7
24,87 €
/
unité
Se connecter