Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Augmentateur 3/4"-1" type no. ...
Augmentateur 3/4"-1" type no. 569
Femelle 3/4" mâle 1" (20 x 25), DIN 3123/ISO 3316, acier à hautes performances HPQ.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/4
1
Réduction à
1
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Augmentateur 3/4"-1" type no. 569
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Augmentateur carré femelle 3/4" à carré mâle 1"
3/4
1
32,73 €
/
unité
Se connecter