Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Arrache-moyeu de roue type no....
Arrache-moyeu de roue type no. 11030N
à trois crochets griffes, galvanisés; pour extraire les moyeux de roues sur VL et PL jusqu'à un diamètre de perçage des trous de 225 mm; la douille taraudée axiale permet de décoller la pièce à l'aide de coups légers sur la tête de la broche.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Envergure [mm]
225
1
Nombre de bras
3
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Arrache-moyeu de roue type no. 11030N
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Arrache-moyeux universels 11030N-2
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter