Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blo...
Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blocage rigide dans le sens de détente 10/28
Caractéristiques de produit
FZ = Force de bloquage dans le sens de détente (N)
FD = Force de bloquage dans le sens de compression (N)
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Instructions de montage
Position de montag eau choix. Déclenchement permanent. Course de déclenchement permanent: min, 1 mm.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur totale [mm]
212.5
1
Course [mm]
de 0 jusqu'à 40.5
1
Puissance d'éjection [N]
300
1
Fermant à clé
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blocage rigide dans le sens de détente 10/28
Produit
Longueur totale [mm]
Course [mm]
Puissance d'éjection [N]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur totale [mm]
Course [mm]
Puissance d'éjection [N]
Disponible
Prix
hors TVA
Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blocage rigide dans le sens de détente 10/28 ID 5203HL
212.5
de 0 jusqu'à 40.5
300
164,68 €
/
unité
Se connecter