| Kq2u07-36s raccord coude | KQ2U07-36S | | Filetage extérieur (NPT) | | 11,06 €/unité |
| Raccords mâles en Y KQ2U06-M5 M5 tuyau Ø 6mm | KQ2U06-M5 | 6 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U06-01S R 1/8" tuyau Ø 6mm | KQ2U06-01S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U12-02S R 1/4" tuyau Ø 12mm | KQ2U12-02S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U06-02S R 1/4" tuyau Ø 6mm | KQ2U06-02S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U12-03S R 3/8" tuyau Ø 12mm | KQ2U12-03S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U06-03S R 3/8" tuyau Ø 6mm | KQ2U06-03S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U08-01S R 1/8" tuyau Ø 8mm | KQ2U08-01S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U12-04S R 1/2" tuyau Ø 12mm | KQ2U12-04S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U08-02S R 1/4" tuyau Ø 8mm | KQ2U08-02S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U06-02S R 3/8" tuyau Ø 8mm | KQ2U08-03S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U10-03S R 3/8" tuyau Ø 10mm | KQ2U10-03S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U10-04S R 3/8" tuyau Ø 10mm | KQ2U10-04S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U04-M5 M5 tuyau Ø 4mm | KQ2U04-M5 | 4 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U04-01S R 1/8" tuyau Ø 4mm | KQ2U04-01S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords mâles en Y KQ2U04-02S R 1/4" tuyau Ø 4mm | KQ2U04-02S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2u16-04s y raccord | KQ2U16-04S | 16 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2u07-35s raccord coude | KQ2U07-35S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2u16-03s y raccord | KQ2U16-03S | 16 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2u01-34s y raccord | KQ2U01-34S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2u11-36s y raccord | KQ2U11-36S | | Filetage extérieur (NPT) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2u23-01s y raccord | KQ2U23-01S | 3.2 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |