| Raccords en T KQ2T04-M5 M5 tuyau Ø 4mm | KQ2T04-M5 | 4 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T08-03S R 3/8" tuyau Ø 8mm | KQ2T08-03S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T04-01S R 1/8" tuyau Ø 4mm | KQ2T04-01S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T10-01S R 1/8" tuyau Ø 10mm | KQ2T10-01S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T04-02S R 1/4" tuyau Ø 4mm | KQ2T04-02S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T10-02S R 1/4" tuyau Ø 10mm | KQ2T10-02S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T06-M5 M5 tuyau Ø 6mm | KQ2T06-M5 | 6 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T06-03S R 3/8" tuyau Ø 6mm | KQ2T06-03S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T12-02S R 1/4" tuyau Ø 12mm | KQ2T12-02S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T12-03S 3/8" tuyau Ø 12mm | KQ2T12-03S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T12-04S R 1/2" tuyau Ø 12mm | KQ2T12-04S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccords en T KQ2T10-04S R 1/2" tuyau Ø 10mm | KQ2T10-04S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2t23-m5 t-raccord | KQ2T23-M5 | 3.2 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |