
| Produit | Constructeur ID | Diamètre extérieur du tube [mm] | Type de filetage | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Coude mâle, KQ2VT10-04AS, KQ2 Série, Banjo, Filetage extérieur BSPT (R), 1/2 Filet, 10 mm Tube OD | KQ2VT10-04AS | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | 20,11 €/unité | |
| Coude mâle universel triple, KQ2VT06-02AS, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD | KQ2VT06-02AS | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | 14,60 €/unité | |
| Raccord triple KQ2VT04-01S R 1/8" tuyau Ø 4mm | KQ2VT04-01S | 4 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Raccord triple KQ2VT12-04S R 1/2" tuyau Ø 12mm | KQ2VT12-04S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Raccord triple KQ2VT06-02S R 1/4" tuyau Ø 6mm | KQ2VT06-02S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Raccord triple KQ2VT06-03S R 3/8" tuyau Ø 6mm | KQ2VT06-03S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Raccord triple KQ2VT08-02S R 1/4" tuyau Ø 8mm | KQ2VT08-02S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Raccord triple KQ2VT08-03S R 3/8" tuyau Ø 8mm | KQ2VT08-03S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2vt08-01s raccord | KQ2VT08-01S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| Kq2vt10-02s raccord | KQ2VT10-02S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé | |
| KQ2VT08-04S Raccord | KQ2VT08-04S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | Ce produit n’est plus proposé |