| Raccord coudé KQ2V06-01NS | KQ2V06-01NS | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 3,83 €/unité |
| Coude mâle universel, KQ2V12-U03A, KQ2 Série, Banjo, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 12 mm Tube OD | KQ2V12-U03A | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | 10,45 €/unité |
| Coude mâle universel, KQ2V04-M5A, KQ2 Série, Banjo, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2V04-M5A | 4 | Filetage extérieur (M) | | 3,66 €/unité |
| Coude mâle universel, KQ2V04-U01A, KQ2 Série, Banjo, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD | KQ2V04-U01A | 4 | Filetage extérieur (UNI) | | 3,45 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2V08-U01A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2V08-U01A | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | 4,53 €/unité |
| Coude mâle universel, KQ2V10-03AS, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD | KQ2V10-03AS | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 7,77 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2V06-01AS, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD | KQ2V06-01AS | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 3,54 €/unité |
| Raccord coudé KQ2V08-01NS | KQ2V08-01NS | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 4,70 €/unité |
| Raccord coudé KQ2V06-02NS | KQ2V06-02NS | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 4,47 €/unité |
| Raccord coudé KQ2V08-G01N | KQ2V08-G01N | 8 | Fileté BSPP (G) | | 4,92 €/unité |
| Raccord coudé KQ2L04-02AS | KQ2V06-G02N | 6 | Fileté BSPP (G) | | 4,71 €/unité |
| Raccord coudé KQ2V06-G01N | KQ2V06-G01N | 6 | Fileté BSPP (G) | | 4,02 €/unité |
| Kq2v08-03s raccord droit 6 pans | KQ2V08-03S | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v10-03s raccord droit 6 pans | KQ2V10-03S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v10-u02 raccord droit 6 pans | KQ2V10-U02 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v08-u03 raccord coude 6 pans | KQ2V08-U03 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v06-02s raccord coude 6 pans | KQ2V06-02S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v06-02s raccord droit 6 pans | KQ2V06-02S | 6 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v10-u02 raccord coude 6 pans | KQ2V10-U02 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v06-u01 raccord droit 6 pans | KQ2V06-U01 | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v06-m5 raccord droit 6 pans | KQ2V06-M5 | 6 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v08-u01 raccord droit 6 pans | KQ2V08-U01 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v10-02s raccord droit 6 pans | KQ2V10-02S | 10 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v12-03s raccord droit 6 pans | KQ2V12-03S | 12 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2v12-u04 raccord droit 6 pans | KQ2V12-U04 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |