| Raccord mâle à tête hexagonale creuse, KQ2S06-M5N, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 6 mm Tube OD | KQ2S06-M5N | 6 | Filetage extérieur (M) | | 2,63 €/unité |
| Raccord mâle à tête hexagonale creuse, KQ2S08-02AS, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2S08-02AS | 8 | Filetage extérieur BSPT (R) | | 2,86 €/unité |
| Raccord mâle à tête hexagonale creuse, KQ2S08-U01A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD | KQ2S08-U01A | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | 2,80 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2S12-U02A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD | KQ2S12-U02A | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | 4,95 €/unité |
| Raccord mâle à tête hexagonale creuse, KQ2S06-U01A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD | KQ2S06-U01A | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | 2,52 €/unité |
| Raccord mâle à tête hexagonale creuse, KQ2S01-32A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNF), 10-32 Filet, 1/8" Tube OD | KQ2S01-32A | | Filetage extérieur (UNF) | | 1,55 €/unité |
| Raccord enfichable KQ2S10-G02A | KQ2S10-G02A | 10 | Fileté BSPP (G) | | 4,06 €/unité |
| rechte inschroefkoppeling KQ2S10-G01A | KQ2S10-G01A | 10 | Fileté BSPP (G) | | 4,31 €/unité |
| Kq2s10-u01 raccord droit filet int | KQ2S10-U01 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s08-u03 raccord droit filet int | KQ2S08-U03 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s08-u01 montagebandc82/cg1*20d-c7,8, h7 | KQ2S08-U01 | 8 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s10-u02 raccord droit filet int | KQ2S10-U02 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s12-u04 raccord droit filet int | KQ2S12-U04 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s12-u02 raccord droit filet int | KQ2S12-U02 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s06-m6 raccord droit filet int | KQ2S06-M6 | 6 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s12-u03 raccord droit filet int | KQ2S12-U03 | 12 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s04-m6 raccord droit filet int | KQ2S04-M6 | 4 | Filetage extérieur (M) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s04-u01 raccord droit filet int | KQ2S04-U01 | 4 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s06-u02 raccord droit filet int | KQ2S06-U02 | 6 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s16-04s raccord droit filet int | KQ2S16-04S | 16 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s10-u03 raccord droit filet int | KQ2S10-U03 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s16-03s raccord droit filet int | KQ2S16-03S | 16 | Filetage extérieur BSPT (R) | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2s10-u04 raccord droit filet int | KQ2S10-U04 | 10 | Filetage extérieur (UNI) | | Ce produit n’est plus proposé |