Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince pneumatique modèle à ouv...
Pince pneumatique modèle à ouverture des pivots standard compact série MHCA
▪ Pince pneumatique angulaire compacte
▪ Petit corps
▪ Epaisseur du corps : 10 mm
▪ Alésage : ø6 mm
▪ Matériau du doigt : acier inox martensitique
▪ Action : double effet; simple effet, normalement ouvert
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Fonction
Angle
1
Diamètre d'alésage [mm]
6
1
Type de commande
Double effet
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince pneumatique modèle à ouverture des pivots standard compact série MHCA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Type de commande
Course [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Type de commande
Course [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Pince pneumatique, modèle à ouverture des pivots, standard compact MHCA2-6D
6
Double effet
0
139,01 €
/
unité
Se connecter