Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Filtre à air + régulateur + lu...
Filtre à air + régulateur + lubrificateur série AC10-40-A
▪ Filtre + Régulateur + Lubrificateur.
▪ Taille du corps: 10, 20, 25, 30, 40.
▪ Raccordement: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
▪ Pression d'utilisation maxi: 1.0 MPa.
▪ Elément modulaire.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type de raccord
BSPP (G)
1
Filetage [in]
1/4
1
Avec manomètre
Non
1
Type de purge
Direction du débit
Purge automatique
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Filtre à air + régulateur + lubrificateur série AC10-40-A
Produit
Taille
Type de raccord
Filetage [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Taille
Type de raccord
Filetage [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Filtre à air + régulateur + lubrificateur G1/4" sans manométre purge manuelle AC20-F02-A
20
BSPP (G)
1/4
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter