Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clapet antiretour série INA-14
Clapet antiretour série INA-14
▪ Matière du corps : laiton / acier inoxydable (pièces principales : acier inoxydable).
▪ Faible pression d'ouverture : 0.01 MPa.
▪ Haute température : 80°C.
▪ Basse température : -5°C.
▪ Caoutchouc : NBR/FKM.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type de raccord
Clapet anti-retour
1
Matériau
Acier inoxydable
1
Type de filetage
Filetage intérieur BSPT (R)
1
Dimension de filetage
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clapet antiretour série INA-14
Produit
Type de raccord
Matériau
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type de raccord
Matériau
Type de filetage
Disponible
Prix
hors TVA
clapet anti-retour RVS INA-14-85-02
Clapet anti-retour
Acier inoxydable
Filetage intérieur BSPT (R)
58,98 €
/
unité
Se connecter