Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Roulements à contact oblique à...
Roulements à contact oblique à deux rangees Série: 54
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Exécution
Deux rangée
1
Diamètre intérieur [mm]
40
1
Diamètre extérieur [mm]
110
1
Largeur [mm]
Angle de contact [°]
Cage
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Roulements à contact oblique à deux rangees Série: 54
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5408 A
40
110
49.21
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter