Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Joint d'étanchéité profilé en ...
Joint d'étanchéité profilé en V, VA Série, NBR
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre d'arbre [mm]
83
1
145
1
Matériau
FKM
1
NBR
2
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
1
Caoutchouc nitrile (NBR)
2
Plage de diamètre d'arbre [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Joint d'étanchéité profilé en V, VA Série, NBR
Produit
Désignation
Diamètre d'arbre [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Désignation
Diamètre d'arbre [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
V-seal dos droit 140 VA R
VA
145
NBR
13,65 €
/
unité
Joint en V 80 VA V
VA
83
FKM
53,92 €
/
unité
V-seal dos droit 300 VA R
VA
NBR
144,76 €
/
unité
Se connecter