
| Produit | Matériau | Epaisseur [mm] | Largeur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 0.70mm StS B-070 | Acier inoxydable | 0.7 | 70 | 40,54 €/jeu | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 0.40mm StS B-040 | Acier inoxydable | 0.4 | 70 | 33,28 €/jeu | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 0.05mm StS B-005 | Acier inoxydable | 0.05 | 70 | 32,24 €/jeu | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 0.50mm StS B-050 | Acier inoxydable | 0.5 | 70 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 0.20mm StS B-020 | Acier inoxydable | 0.2 | 70 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 1.00mm StS B-100 | Acier inoxydable | 1 | 70 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 0.10mm StS B-010 | Acier inoxydable | 0.1 | 70 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 2.00mm StS B-200 | Acier inoxydable | 2 | 70 | Ce produit n’est plus proposé |