
| Produit | Matériau | Epaisseur [mm] | Largeur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 2.00mm StS A-200 | Acier inoxydable | 2 | 50 | 42,62 €/jeu | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 0.50mm StS A-050 | Acier inoxydable | 0.5 | 50 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 0.20mm StS A-020 | Acier inoxydable | 0.2 | 50 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 0.40mm StS A-040 | Acier inoxydable | 0.4 | 50 | 28,08 €/jeu | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 0.05mm StS A-005 | Acier inoxydable | 0.05 | 50 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 0.10mm StS A-010 | Acier inoxydable | 0.1 | 50 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 0.70mm StS A-070 | Acier inoxydable | 0.7 | 50 | Ce produit n’est plus proposé | |
| Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 1.00mm StS A-100 | Acier inoxydable | 1 | 50 | Ce produit n’est plus proposé |