Eriks
SIOEN

Veste softshell Genova 9833

La veste softshell Genova est chaude, confortable, ajustée et très facile d'entretien. Elle vous protège du vent, grâce à sa doublure coupe-vent à l'avant, à son col montant, au rabat interne sous la fermeture à glissière et aux resserrement des manches. Les fermetures auto-agrippantes sont aussi coupe-vent. Les manches de cette veste softshell sont ergonomiques et les bandes réfléchissantes sont extensibles pour ne pas gêner le mouvement. Vous êtes prêt à affronter le froid.

Extérieur
Col droit
Fermeture à glissière avec rabat intérieur
2 poches enfilées avec fermeture à glissière
Manches raglan ergonomiques
Rétrécissement des manches par patte avec auto-agrippant
Bande réfléchissante élastique
Longueur dorsale 72 cm (L)

Intérieur
Doublure coupe-vent fixe devant
1 poche intérieure

Tissu
Softshell 2 couches: 100% polyester stretch + polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²

Normes européennes
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
EN ISO 13688 : 2013
Image 1
6 of Veste softshell Genova 9833
ProduitDisponiblePrixhors TVA