Eriks
SIOEN

Veste de pluie haute visibilité, ignifugée et antistatique Falcon 7229

Type de produit: Veste/blouse
Catégorie: Vêtements de travail
Modèle: Falcon
Type de: 7229
Couleur: orange fluo/bleu marine
Tailles: S
Plus petite taille: S
Plus grande taille: 3XL
Matériel: Tissu polyester ripstop Dobby + AST + FR PU respirant + tricot FR inhérent
Poids de tissu en gr/m²: 270
Fermeture: Fermeture éclair
Sexe: Unisexe
Normes: EN 343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
6 of Veste de pluie haute visibilité, ignifugée et antistatique Falcon 7229
ProduitDisponiblePrixhors TVA